Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Metall Rollenstößel Kabeleinführung (metrisch) LSM-11/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B444A77
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266147
EAN/GTIN:
     4015082661472
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Metall Rollenstößel Kabeleinführung (metrisch) LSM-11/P
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, leitungseinführung, positionsschalter kunststoff, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 32,87*
2
€ 5,00*
ab € 26,19*
€ 34,16*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 35,14*
2
Frei Haus
ab € 27,135*
€ 35,515*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 28,75*
€ 37,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
280980 LS-XSD-Y
ab € 2,51*
Zubehör
Eaton
280909 LS-XSD-S
ab € 2,51*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.