Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 6xC19 M 260V m.Display m.LED-Anz 802.3509


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B446A33
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3509
EAN/GTIN:
     4016514092147
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung 1HE 24xC13 6xC19 M 260V m.Display m.LED-Anz 802.3509
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Höhe:
65 mm
Kabellänge:
3 m
Länge:
1762 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montagerichtung:
vertikal
SNMP:
ja
Strommessgerät:
ja
Temperaturmessung:
ja
Versorgungsspannung:
260 V
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1.726,01*
€ 1.861,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.738,31*
€ 1.879,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.767,54*
€ 1.894,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.774,61*
€ 1.912,57*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.824,69*
€ 1.966,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,48*
€ 2.215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,20*
€ 2.201,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,19*
€ 2.130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,96*
€ 2.088,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,01*
€ 2.053,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.