Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85313007 Herst.-Nr.: 802.3509 EAN/GTIN: 4016514092147 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 6xLS 802.3509 BN3500 Messung pro Steckdose 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | sonstige | Montagerichtung: | horizontal/vertikal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Kabellänge: | 3 m | Anzahl der C13 Steckdosen: | 24 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 6 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 1762 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1.726,01* | € 1.861,48* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.738,31* | € 1.879,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.767,54* | € 1.894,07* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.774,61* | € 1.912,57* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.824,69* | € 1.966,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|