Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Grobhandtaster
>
Artikel
Gehäuse Fußhandtaster FAK sw FAK-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B446J92
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
095540
EAN/GTIN:
4015080955405
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Grobhandtaster
Pilztaster
Gehäuse Fußhandtaster FAK sw FAK-S
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:51 Befehls- & Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
eaton pilztaster
,
gehäuse, zubehör
,
Gehäuse
,
Gehäuse für Fuß-/Grobhandtaster
,
Gehäuse für Fußhandtaster
,
Gehäuse für Grobhandtaster
,
Gehäuse Fuß-/Grobhandtaster
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,39*
€ 34,83*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,76*
€ 35,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,03*
€ 37,10*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 38,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,77*
€ 39,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller M22-I3 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
216545 - M22-E4
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
216548 - M22-H1
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
216550 - M22-H3
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
216551 - M22-H4
Eaton
216551
ab € 11,40*
Zubehör
218945 - M22-XE5
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-CK01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216385
ab € 2,28*
Zubehör
Eaton M22-CK02 Kontaktelement 2 Öffner 230 V/AC, 24 V/DC 1 St.
Eaton
107899
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton M22-CK10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC,
Eaton
216384
ab € 1,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen