Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder geb VIGO ni 45mm VIGO90°VERBINDERDECKE-WANDWAND/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder vertikal 90° mattnickel 6004.18
Verbinder vertikal 90° mattnickel 6004.18
Artikel-Nr.:
     262-B449E26
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     6004.18
EAN/GTIN:
     4022671102803
KupplungVerbinder geb VIGO ni 45mm VIGO90°VERBINDERDECKE-WANDWAND/
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Farbe:
Nickel
Länge:
45 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,64*
€ 47,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 48,03*
€ 3,90*
ab € 36,78*
€ 49,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,95*
€ 49,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.