Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder vertikal 90° mattnickel 6004.18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder vertikal 90° mattnickel 6004.18
Verbinder vertikal 90° mattnickel 6004.18
Artikel-Nr.:
     6012-33958810
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     6004.18
EAN/GTIN:
     4022671102803

Verbinder vertikal 90° mattnickel 6004.18

VIGO, Zubehör, mattnickel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Nickel
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,64*
€ 47,91*
€ 5,95*
ab € 35,58*
€ 48,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,78*
€ 49,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,95*
€ 49,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.