Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M25 PA unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 Polyamid (PA) hfr Schlagfest GHG9601927R0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entwässerungsstutzen Ex-e Kunststoff M25x1,5 GHG 960 1927 R0105
Entwässerungsstutzen Ex-e Kunststoff M25x1,5 GHG 960 1927 R0105
Artikel-Nr.:
     262-B451B68
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601927R0105
EAN/GTIN:
     4250217429163
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen pa
Verschlussschraube M25 PA unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 Polyamid (PA) hfr Schlagfest GHG9601927R0105
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, ceag blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 7,2945*
€ 9,0645*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 9,37*
20
Frei Haus
ab € 7,592*
€ 9,422*
29 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,43*
1 Tag
348
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 187,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.