Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwässerungsstopfen M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020435
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601927R0105
EAN/GTIN:
     4250217429163
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen pa
Ex-e Entwässerungsstutzen M25, Polyamid, IP55, Gewindelänge 3.8 mm, Temp. -20 °C bis 40 °C Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberfläche: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenenngröße metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG9601927R0105
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, ceag blindstopfen, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 7,2945*
€ 9,0645*
20
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 9,37*
20
Frei Haus
ab € 7,592*
€ 9,422*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 9,43*
1 Tag
348
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 188,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.