Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 6einf 117,5x113,5x73,5mm IP66 GHG7910201R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 6einf 117,5x113,5x73,5mm IP66
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 6einf 117,5x113,5x73,5mm IP66
Artikel-Nr.:
     262-B451G38
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0001
EAN/GTIN:
     4250217438004
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-Klemmenkasten 2,5qmm 12f Kst AP 6einf 117,5x113,5x73,5mm IP66 GHG7910201R0001
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Anzahl der Einführungen:
6
Breite:
113.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Länge:
117.5 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
73.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
€ 4,99*
ab € 77,55*
€ 95,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,60*
€ 95,73*
€ 5,46*
ab € 79,00*
€ 97,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,21*
€ 100,21*
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 101,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Wallraff
GHG7910101R0002
ab € 49,03*
Ähnlich
CEAG
GHG7910201R0007
ab € 76,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.