Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A IP66 0,16AIu 400V Komplettger_im_Geh GHG6351101R0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A IP66 0,16AIu 400V Komplettger_im_Geh
Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A IP66 0,16AIu 400V Komplettger_im_Geh
Artikel-Nr.:
     262-B451H19
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG6351101R0101
EAN/GTIN:
     4250217428661
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 0,1-0,16a
ceag leitungseinführung
Motorschutzschalter 3p 0,1-0,16A IP66 0,16AIu 400V Komplettger_im_Geh GHG6351101R0101
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
3.68 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
140 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10000 - 10000 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
156 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1 - 0.16 A
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 738,59*
€ 837,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 741,35*
€ 837,87*
Frei Haus
ab € 749,61*
€ 845,34*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 746,72*
€ 846,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 787,46*
€ 907,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,87*
€ 997,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,99*
€ 981,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,38*
€ 941,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,04*
€ 917,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,35*
€ 882,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.