| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91355926 Herst.-Nr.: GHG6351101R0101 EAN/GTIN: 4250217428661 |
| |
|
| | |
| Ex-Motorschutzschalter GHG 635 1101 R0101 Ex-Motorschutzschalter Standard (ohne Kabel) 25 A für Zone 1/210,1 A - 0,16 A, ohne UVR, Leitungseinführungen: 2 x M25, Polyamid Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,1..0,16 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0,1..0,16 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0,16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,02 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,02999999 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 738,67* | € 845,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 744,05* | € 846,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 749,40* | € 853,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 750,29* | € 854,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 786,32* | € 907,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|