Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M40M25 GHG9601946R0059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung M40x1,5/M25x1,5 GHG 960 1946 R0059
Reduzierung M40x1,5/M25x1,5 GHG 960 1946 R0059
Artikel-Nr.:
     262-B451H98
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601946R0059
EAN/GTIN:
     4250217429224
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Reduktionsring
ceag leitungseinführung
leitungseinführung
Reduzierring Kst M40M25 GHG9601946R0059
Weitere Informationen:
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
0
Gewindemaß PG Innengewinde:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 15,76*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,17*
€ 16,33*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,66*
€ 16,80*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,59*
€ 17,73*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,62*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 157,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.