| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-6914332 Herst.-Nr.: GHG9601946R0059 EAN/GTIN: 4250217429224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-e reducer M40, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 10 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 25, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 40, Explosionsgeschützt: true, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: sonstige, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 0, Gewindemaß PG Außengewinde: 0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9601946R0059 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,64* | € 15,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,17* | € 16,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 13,66* | € 16,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 14,59* | € 17,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 14,62* | € 17,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 177,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|