Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 250x1350x183mm m.Abdeck Sichtfenster m.N-PE-Klemmen ABNPW109S0153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 250x1350x183mm m.Abdeck Sichtfenster m.N-PE-Klemmen ABNPW109S0153
Artikel-Nr.:
     262-B454G21
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNPW109S0153
EAN/GTIN:
     4015153860629
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
Verteilertür
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Verteilerfeld 250x1350x183mm m.Abdeck Sichtfenster m.N-PE-Klemmen ABNPW109S0153
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
0
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Breite:
250 mm mm
Höhe:
1350 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
183 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, verteilerfeld abn, verteilerfeld, Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.389,95*
€ 1.568,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.860,69*
€ 2.053,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,56*
€ 2.443,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,97*
€ 2.410,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,76*
€ 2.305,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,06*
€ 2.249,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,69*
€ 2.214,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.