Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdosen sw 2x6qmm 180mm 8118/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdosen sw 2x6qmm 180mm
Abzweigdosen sw 2x6qmm 180mm
Artikel-Nr.:
     262-B458B07
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     811800001
EAN/GTIN:
     4041254157191
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdosen sw 2x6qmm 180mm 8118/4
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs:
Abzweigdosen
Farbe:
schwarz
Länge:
180 mm
Nennquerschnitt:
6 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,88*
€ 92,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,60*
€ 93,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,97*
€ 93,68*
€ 5,46*
ab € 76,59*
€ 95,72*
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 99,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.