Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) Pt1000 45mm 1m -5-70°C HFP1000/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B465I30
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9030020
EAN/GTIN:
     4050528035905
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
PT1000
Sensor (HVAC) Pt1000 45mm 1m -5-70°C HFP1000/P
Weitere Informationen:
CO2-Messbereich CO2:
0 - 0 ppm
Durchmesser Sensorelement:
6 mm
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Festes Kabel am Sensor:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Kabellänge:
1 m
Länge des Sensors:
45 mm
Material Element:
rostfreier Stahl
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 - 0 %
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Sensortyp:
Pt1000
Taupunkt-Messbereich:
0 - 0 %
Temperaturmessbereich:
-5 - 70 °C
Umgebungstemperatur:
-35 - 105 °C
VOC-Messbereich:
0 - 0 ppm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 20,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,51*
€ 5,46*
ab € 14,56*
€ 20,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,52*
€ 21,99*
€ 3,90*
ab € 16,67*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990070
ab € 23,98*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990010
ab € 10,08*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990370
ab € 12,48*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990080
ab € 24,61*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990090
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.