Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucksensor 4-20mAV 24V 0,1bar 4 - 20 mAV MDEKD-940.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466A84
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9270020
EAN/GTIN:
     4050528043924
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Differenzdrucksensor 4-20mAV 24V 0,1bar 4 - 20 mAV MDEKD-940.100
Weitere Informationen:
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Breite:
40 mm
Eingangsdruck:
0.1 bar
Höhe:
86 mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
56 mm
Versorgungsspannung:
24 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,88*
€ 150,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,87*
€ 151,91*
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 156,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,97*
€ 158,58*
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 163,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.