Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0,5barAus IP54 50hPa 12-24VDC 1WHilf 0,0025barEin JDL-116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B22
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     H530960
EAN/GTIN:
     4050528044891
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckwächter 0,5barAus IP54 50hPa 12-24VDC 1WHilf 0,0025barEin JDL-116
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
2.5 - 2.5 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
40 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0.5 - 0.5 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.15 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 - 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 - 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
5 A
Breite:
76 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0.015 bar
Einschaltdruck:
0.0025 - 0.0025 bar
Endeinstellung:
50 - 50 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
600 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
93 mm
Max. Arbeitsdruck:
300 hPa
Max. Prüfdruck:
30000 bar
Mediumtemperatur:
-15 - 80 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
1.15 kA
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,34*
€ 49,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 49,90*
€ 5,00*
ab € 40,01*
€ 51,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,64*
€ 52,27*
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
H531012
ab € 32,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.