Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Stromstoßschalter
>
Artikel
Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A T58,4mm 20,4-26,4V REG mech.Schalt 20.21.8.024.4000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B466H14
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
202180244000
EAN/GTIN:
8012823117072
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter 24VAC 1TE 16A T58,4mm 20,4-26,4V REG mech.Schalt 20.21.8.024.4000
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
20.4 - 26.4 V
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stromstoßschalter
,
finder leistungsrelais
,
ly relais
,
stromstoßrelais ac
,
Automat
,
Einbaugerät
,
Elektronischer Stromstoßschalter
,
Fernschalter
,
Impulsschalter
,
Leuchteneinbau-Stromstoßschalter
,
Mechanischer Stromstoßschalter
,
Reiheneinbaugerät
,
Relais
,
Serienfernschalter
,
Serienschalter
,
Stromstoßschalter für Leuchteneinbau
,
Stromstoßschalter für Reiheneinbau
,
Stromstoßschalter mit Trafo
,
UP-Stromstoßschalter
,
Verteilereinbaugerät
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,99*
€ 13,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 13,74*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 13,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 14,34*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 14,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsfuß für Chassisbefestigung, für Serie 20 und 22
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Distanzstück, grau, für Serie 22.3x
Finder
02209
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen