Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV REG Online 195-265V 268x95x95mm 101559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKEY
EKEY
Artikel-Nr.:
     262-B468B98
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101559
EAN/GTIN:
     9120022228792
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV REG Online 195-265V 268x95x95mm 101559
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangswirkleistung:
69 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
DIN-Schiene
Breite:
268 mm mm
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Eingangsspannung:
195 - 265 V
Gewicht:
2 kg kg
Höhe:
95 mm mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
48 - 63 Hz
Spannungsart:
DC
Tiefe:
95 mm mm
USV-Technologie:
Online
Weitere Suchbegriffe: ekey usv, ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 291,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,71*
€ 292,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,29*
€ 293,36*
Frei Haus
ab € 261,78*
€ 294,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 283,15*
€ 316,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.