Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter REG 250VAC 1TE elektr.Multifunkt 34Leiter 230VAC LEGRAND004704


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenlichtzeitschalter REG 250VAC 1TE elektr.Multifunkt 34Leiter 230VAC
Treppenlichtzeitschalter REG 250VAC 1TE elektr.Multifunkt 34Leiter 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-B468D72
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004704
EAN/GTIN:
     4010957047047
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Treppenlichtzeitschalter REG 250VAC 1TE elektr.Multifunkt 34Leiter 230VAC LEGRAND004704
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Bemessungsschaltstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 60 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 60 Hz Hz
Funktion:
elektronisch mit Multifunktion
Max. Glühlampenlast:
3680 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
13 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Nachschaltung:
nachschaltbar
Rückfallverzögerung:
0.5 - 12 min min
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Taster Glimmlampenstrom:
50 mA mA
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter, Automat, Einbaugerät, ELPA-Treppenlichtzeitschalter, Halblichtmodul, Halblicht-Zeitschalter, Reiheneinbaugerät, Rex-Treppenlichtzeitschalter, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Verteilereinbaugerät, Vorwarndimmer, Zeitrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,25*
€ 39,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,60*
€ 39,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,49*
€ 40,63*
€ 5,00*
ab € 31,69*
€ 41,06*
€ 3,90*
ab € 32,62*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.