Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26666515 Herst.-Nr.: 004704 EAN/GTIN: 4010957047047 |
| |
|
| | |
| Treppenlichtzeitschalter 230V, 50/60Hz Rex800Multi/04704 Legrand Rex800Multi, Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, extrem leise, Zeitbereich: 0,5 - 12 Min., mit separatem Steuerspannungseingang 8 - 230 VAC/DC, jederzeit nachschaltbar. Multifunktional, am Wahlschalter einstellbar: TLZ Standard, mit Vorwarnfunktion, mit Langzeitfunktion 1 Std., mit Vorwarn- und Langzeitfunktion 1 Std. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch mit Multifunktion | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 8..230 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50..60 Hz | Steuerspannung 2: | 8..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,50* | € 39,51* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,86* | € 39,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,20* | € 40,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,93* | € 41,35* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,78* | € 42,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|