| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B474H49 Herst.-Nr.: 236135 EAN/GTIN: 8424450255889 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel SC SM OS2 30m sw OSM30SCAPC Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 1 | Faserart: | Singlemode | Kabeltyp: | Simplex | Kategorie: | OS2 | Länge: | 30 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc, glasfaser patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,05* | € 33,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,13* | € 33,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,53* | € 34,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,86* | € 34,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,86* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|