Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Wechselrichter 50000W 83kg IP65 3ph 855x710x285mm m.Datenlogger PIKOCI50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Wechselrichter 4-MPP Tracker PIKO CI 50kW
PV-Wechselrichter 4-MPP Tracker PIKO CI 50kW
Artikel-Nr.:
     262-B476G13
Hersteller:
     KOSTAL Solar Electric
Herst.-Nr.:
     10534084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
PV-Wechselrichter 50000W 83kg IP65 3ph 855x710x285mm m.Datenlogger PIKOCI50
Weitere Informationen:
AC-Anschluss:
Steckverbinder
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
4
Ausgangsnennleistung AC:
66000 W
Bemessungsspannung MPP:
540 - 800 V
Breite:
855 mm mm
DC-Anschluss:
Steckverbinder
Display:
ohne
Drahtlos:
ja
Einspeisephasen:
3-phasig
Ethernet:
ja
Europäischer Wirkungsgrad:
98.1 %
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
83 kg kg
Höhe:
710 mm mm
Leistungsaufnahme:
1 W
Max. Eingangsleistung DC:
50000 W
Max. Eingangsspannung DC:
1100 V
Max. Eingangsstrom DC:
39 A
Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker:
39 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang:
18 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT:
150 A
Max. Wirkungsgrad:
98.3 %
Mit Datenlogger:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang:
10
Tiefe:
285 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, wechselrichter kostal, kfz wechselrichter, Fotovoltaik-Netzwechselrichter, Netzeinspeiser, Photovoltaik-Netzwechselrichter, PV-Netzwechsler, Sinuswechsler, Solarwandler, Stringwechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 45,00*
ab € 2.528,49*
€ 2.698,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.733,45*
€ 2.892,70*
Frei Haus
ab € 3.190,87*
€ 3.379,30*
Frei Haus
ab € 3.271,20*
€ 3.451,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.892,70*
€ 3.442,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.863,90*
€ 3.408,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,62*
€ 3.307,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.738,70*
€ 3.259,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.733,45*
€ 3.252,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.