Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftastenmodul 2RT si 210x110x33mm PREMIUMTFE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B476H75
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101760
EAN/GTIN:
     4021972017601
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Ruftastenmodul 2RT si 210x110x33mm PREMIUMTFE2
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Ausführung:
sprechen/klingeln
Breite:
210 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
110 mm
Tiefe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Infomodul, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 258,78*
€ 266,78*
Frei Haus
ab € 260,59*
€ 268,39*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 262,42*
€ 270,48*
Frei Haus
ab € 263,11*
€ 271,11*
€ 3,50*
ab € 267,68*
€ 275,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.