| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B479A64 Herst.-Nr.: 1SVR550851R9400 EAN/GTIN: 4013614348075 |
| |
|
| | |
| Niveaurelais 220-240V leitend 2Eing 1S CM-ENEMAX Weitere Informationen: | | Anzahl der Elektrodeneingänge: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungsschaltstrom: | 4 A | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 230 - 230 V | Breite: | 22.5 mm mm | Höhe: | 78.5 mm mm | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Physikalisches Messprinzip: | leitend | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Tiefe: | 78 mm mm | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 220 - 240 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, Überwachungsrelais, niveaurelais abb, niveaurelais, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Messrelais, Niveauüberwachungsrelais, Niveauwächter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,90* | € 51,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,96* | € 55,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,35* | € 59,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,20* | € 60,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,79* | € 77,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|