Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder AP 360° 220V ws IP54 HALLWAYCOM2-AUFPUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder COM2 (on/off + HLK) Hallway AP WS
Präsenzmelder COM2 (on/off + HLK) Hallway AP WS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B481G85
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     057992
EAN/GTIN:
     4007841057992
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder
Präsenzmelder AP 360° 220V ws IP54 HALLWAYCOM2-AUFPUTZ
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
2 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Breite:
123 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
25 m
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
123 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
12.5 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12.5 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
220 - 220 V V
Optimale Montagehöhe:
2.8 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP54
Sensortyp:
hochfrequent
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-20 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,46*
€ 172,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,03*
€ 175,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,37*
€ 189,07*
Frei Haus
ab € 184,73*
€ 224,16*
Frei Haus
ab € 190,92*
€ 230,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.