Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung 50W 110-250VUC SSH50B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrankheizung 50W 110-250VUC
Schaltschrankheizung 50W 110-250VUC
Artikel-Nr.:
     262-B482D99
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     879070002003
EAN/GTIN:
     4017254049408
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schaltschrankheizung 50W 110-250VUC SSH50B
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
50 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 - 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 - 250 V
Betriebsspannung DC:
110 - 250 V
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC/DC
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankheizung, eberle schaltschrank, gehäuseheizung, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,29*
€ 104,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,44*
€ 104,72*
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 108,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,30*
€ 108,07*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,96*
€ 108,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.