| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3580091 Herst.-Nr.: SSH50B EAN/GTIN: 4017254049408 |
| |
|
| | |
| Die Schaltschrank-Heizung 50W, für DIN-Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wenn die Schaltschrankheizung senkrecht, mit der Kabeleinführung nach unten, eingebaut wird. Die Schaltschrankheizung soll, da erwärmte Luft nach oben steigt, am besten unterhalb der zu schützenden Anlage moniert werden. Unverbindliche Faustformel: 1Watt pro 10 Liter freien Raum. Breite: 70 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 80 mm, Spannungsart: AC/DC, mit Raumthermostat: false, mit Gebläse: false, Schutzart (IP): IP44, Bemessungsleistung: 50 W, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 110...250 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 110...250 V, Betriebsspannung bei DC: 110...250 V, 50 Watt Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | SSH50B | Ident Code: | 879070002003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,10* | € 102,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,20* | € 102,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,64* | € 104,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,70* | € 105,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 90,09* | € 109,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|