Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 3150x65x1mm SLOINSLIMCOVL3000PCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L3000 PCO Diffusor
SLOIN slim COV L3000 PCO Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B489B70
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 3150x65x1mm SLOINSLIMCOVL3000PCO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
3150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,53*
€ 221,90*
Frei Haus
ab € 181,59*
€ 223,46*
Frei Haus
ab € 188,00*
€ 230,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,37*
€ 236,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,05*
€ 253,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.