Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 3000mm SLOIN slim #22169490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L3000 PCO Diffusor
SLOIN slim COV L3000 PCO Diffusor
Artikel-Nr.:
     6012-42965814
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169490
EAN/GTIN:
     9008709786370
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung L 3000mm SLOIN slim #22169490

Diffusor auf der Rolle aus der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 3000 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,62 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,53*
€ 221,90*
Frei Haus
ab € 181,59*
€ 223,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 188,00*
€ 230,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,37*
€ 236,24*
€ 5,95*
ab € 206,05*
€ 253,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.