Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL2500PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2500 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2500 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489B81
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169549
EAN/GTIN:
     9008709797215
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2650x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL2500PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2650 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,43*
€ 171,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,55*
€ 173,50*
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 174,76*
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 181,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,42*
€ 184,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.