Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 2500mm SLOIN COV #22169549


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2500 PCO Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2500 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     6012B-52965672
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169549
EAN/GTIN:
     9008709797215
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung L 2500mm SLOIN COV #22169549

Abdeckung aus. Abmessungen: 2650 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,52 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2650 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,20*
€ 173,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,97*
€ 175,28*
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 176,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 183,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,02*
€ 186,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.