Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 2900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL2750WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2750 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B489C02
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169577
EAN/GTIN:
     9008709797543
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 2900x65x1mm SLN2/SLOINCOVMSC/MSP/MRTL2750WW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
2900 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 170,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,13*
€ 171,29*
Frei Haus
ab € 142,72*
€ 177,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,43*
€ 181,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.