Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung L 2750mm SLOIN COV #22169577


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2750 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MSC/MSP/MRT L2750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517B-82965693
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169577
EAN/GTIN:
     9008709797543
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung L 2750mm SLOIN COV #22169577

Abdeckung aus. Abmessungen: 2900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,57 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2900 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 170,22*
€ 5,95*
ab € 136,12*
€ 170,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,21*
€ 172,85*
Frei Haus
ab € 141,74*
€ 176,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.