Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen ws Kst Ø225mm H38mm DLSLIMFRAMEDN210WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     262-B492A32
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075079199
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Aufbaurahmen ws Kst Ø225mm H38mm DLSLIMFRAMEDN210WT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
225 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
38 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ledvance downlight, downlight
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,64*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 6,68*
1
€ 8,95*
ab € 4,50*
€ 6,80*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,17*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.