Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 6VDC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 ws -0,3A MISTRAL200M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Gong 6VDC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 ws -0,3A
Funk-Gong 6VDC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 ws -0,3A
Artikel-Nr.:
     262-B502A04
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43305
EAN/GTIN:
     4011459433055
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 6VDC 86dB MISTRAL elektr Kst IP20 ws -0,3A MISTRAL200M
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
86 dB dB
Max. Reichweite:
500 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
6 - 6 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 200 m, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,61*
€ 61,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,07*
€ 61,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,09*
€ 61,22*
€ 5,46*
ab € 47,59*
€ 61,85*
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 47,96*
€ 62,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43303
ab € 47,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.