Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 5W BA15d 24V Birne Ø16x36mm farblos KSZ8596


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe 38596 Glühbirne Flasche 5 W
Grothe 38596 Glühbirne Flasche 5 W
Artikel-Nr.:
     262-B502A34
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38596
EAN/GTIN:
     4011459385965
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 5W BA15d 24V Birne Ø16x36mm farblos KSZ8596
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
4500 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Gesamtlänge:
36 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
210 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S8.5, Glühlampe Sockel S8.5, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,58*
€ 5,00*
ab € 5,96*
€ 8,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38595
ab € 5,99*
Ähnlich
Grothe
38597
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.