Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 24V 5W KSZ 8596


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe 38596 Glühbirne Flasche 5 W
Grothe 38596 Glühbirne Flasche 5 W
Artikel-Nr.:
     3517I-16757189
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38596
EAN/GTIN:
     4011459385965
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Glühlampe 24V 5W KSZ 8596

Glühlampe für Fassung Ba15d
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
200 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,97*
€ 8,63*
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 8,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38595
ab € 6,03*
Ähnlich
Grothe
38597
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.