Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe 24VAC 92dB Kst IP43 gr 0,13A HUPE63024VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     262-B502C23
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31043
EAN/GTIN:
     4011459310431
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Signalhupe 24VAC 92dB Kst IP43 gr 0,13A HUPE63024VAC
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
92 dB dB
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP43
Schutzart (NEMA):
2
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.13 A A
Umgebungstemperatur:
-30 - 50 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 24v, hupe horn, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,00*
€ 33,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,97*
€ 33,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,46*
€ 34,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,05*
€ 36,00*
€ 3,90*
ab € 28,40*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
31047
ab € 20,67*
Ähnlich
Grothe
31041
ab € 23,70*
Ähnlich
Grothe
31053
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.