Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Buchse 16p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm BASBUSOD162,550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B503B93
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.302.1640.0
EAN/GTIN:
     4015573219731
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz Buchse 16p Schraub 16A 500V 0,5-2,5qmm BASBUSOD162,550
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Buchse
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
16
Tiefe:
83 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,5581*
€ 8,5381*
10
€ 5,00*
ab € 9,773*
€ 12,203*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,8898*
€ 12,3498*
10
Frei Haus
ab € 10,092*
€ 12,622*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,21338*
€ 13,27338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,3498*
€ 14,69626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6898*
€ 13,91086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8898*
€ 11,76886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.