Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 70.302.1640.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11283692
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.302.1640.0
EAN/GTIN:
     4015573219731
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz 70.302.1640.0

Buchseneinsatz revos basic, 16-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,5981*
€ 8,4981*
10
€ 5,00*
ab € 9,763*
€ 12,103*
10
€ 5,95*
ab € 9,9098*
€ 12,1898*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,182*
€ 12,402*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,23338*
€ 13,28338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,402*
€ 14,75838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,912*
€ 14,17528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,182*
€ 12,11658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.