Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 AC Aufb 5W 0,06A HPL230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hupe mit Warnleuchte HPL 230VAC rot
Hupe mit Warnleuchte HPL 230VAC rot
Artikel-Nr.:
     262-B503C86
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21220507
EAN/GTIN:
     4250235502824
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe
Dauerlicht AGL rt 92dB IP43 AC Aufb 5W 0,06A HPL230VAC
Weitere Informationen:
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Gehäusefarbe:
grau
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
92 dB dB
Leistung:
5 W W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.06 A A
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, dauerleuchte 230v, dauerleuchte aufbaumontage, fhf funke+huster dauerleuchte, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,24*
€ 82,87*
€ 5,00*
ab € 66,88*
€ 83,62*
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 86,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,42*
€ 87,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 69,49*
€ 88,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.