Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hupe mit Warnleuchte HPL 230VAC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hupe mit Warnleuchte HPL 230VAC rot
Hupe mit Warnleuchte HPL 230VAC rot
Artikel-Nr.:
     6012B-66769560
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21220507
EAN/GTIN:
     4250235502824
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe

Hupe mit Warnleuchte HPL 230VAC rot

Kombiniert mit Warnlicht, getrennt ansteuerbar, für trockene und feuchte Räume geeignet, Kalotte: Polycarbonat, Gehäuse: Thermoplast (ABS), schlagfest, Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,06 A
Leistung:
5 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
Dauerlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, dauerlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,35*
€ 83,22*
€ 5,00*
ab € 66,99*
€ 83,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 86,32*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,36*
€ 86,74*
5 Tage
38
€ 6,95*
ab € 69,07*
€ 87,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.