Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 230VAC 120dB IP66 32ton rt Kst 0,065A YO8230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgeber 230V AC 116dB AX08 115/230VAC
Schallgeber 230V AC 116dB AX08 115/230VAC
Artikel-Nr.:
     262-B503F46
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21533007
EAN/GTIN:
     4250235504552
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
akustische signalgeber 230v
Schallgeber 230VAC 120dB IP66 32ton rt Kst 0,065A YO8230VAC
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
120 dB dB
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.065 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,27*
€ 356,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 302,34*
€ 357,16*
Frei Haus
ab € 309,83*
€ 360,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,95*
€ 369,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 361,26*
€ 419,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,74*
€ 467,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,23*
€ 457,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF21533013
ab € 273,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.