| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B503F47 Herst.-Nr.: FHF21533013 EAN/GTIN: 4250235504569 |
| |
|
| | |
| Schallgeber 24VDC 116dB IP65 32ton rt Kst 0,35A AX0818/28VDC Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 32 | Gehäusefarbe: | rot | Lautstärke: | 116 dB dB | Nennspannung: | 24 V V | Schutzart (IP): | IP65 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0.35 A A | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,74* | € 322,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 273,37* | € 323,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,28* | € 325,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 285,94* | € 334,00* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 324,78* | € 378,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|