Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 4W IP20 Federzugans 0,0225x0,028x0,035mm LZX:PT570125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B519D11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZX:PT570125
EAN/GTIN:
     4011209860568
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaissockel
Schaltrelais 4W IP20 Federzugans 0,0225x0,028x0,035mm LZX:PT570125
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 - 125 V
Breite:
0.0225 mm mm
Höhe:
0.028 mm mm
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
0.035 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais siemens, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
78 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,16*
€ 7,47*
€ 5,00*
ab € 6,16*
€ 8,89*
€ 3,90*
ab € 6,98*
€ 10,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 12,74*
€ 8,95*
ab € 11,19*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.