Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckrelais 125 V, 6 A, Breite LZX:PT570125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-47660231
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZX:PT570125
EAN/GTIN:
     4011209860568
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaissockel

Steckrelais 125 V, 6 A, Breite LZX:PT570125

Steckrelais, 4 Wechsler DC 125 V, 6 A, Breite 22,5 mm für LZS-Sockel Steckrelais SIRIUS LZX als Einzelmodul in Kombination mit Stecksockel LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Steckrelais ermöglichen eine flexible Gestaltung des Komplettgerätes und können unkompliziert ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
22,5 mm
Höhe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
78 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,06*
€ 7,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,72*
€ 12,56*
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 12,57*
€ 3,90*
ab € 9,90*
€ 14,22*
€ 8,95*
ab € 11,12*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.