Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.Bel Mit Beleuchtung D1226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B521B15
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D1226
EAN/GTIN:
     5004100413741
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Klingelknopf
Klingeltaster
klingelknopf friedland
Klingeltaster Kst ws AP rechteck m.Bel Mit Beleuchtung D1226
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
13 mm
Länge:
32 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: flächenwippe, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 8,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 9,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 11,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 11,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.