| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075234 Herst.-Nr.: D1226 EAN/GTIN: 5004100413741 |
| |
|
| | |
| beleuchtbar mit Soffitte E32T4(15 V, 1,2 W) 32 x 90 x 13 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flächenwippe, D1226, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Obje, Ruftaste, Signaltaster, Taster, Türkontakt, 1217133 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,07* | € 8,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,49* | € 9,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,53* | € 11,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,72* | € 11,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|